Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMJ-S Modul Cat6A(ISO/IEC) T568B 100023197


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568B
AMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568B
Artikel-Nr.:
     6012C-89081704
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023197
EAN/GTIN:
     4018359399511
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

AMJ-S Modul Cat6A(ISO/IEC) T568B 100023197

Das vollgeschirmte AMJ-S Modul für 10 Gigabit Ethernet setzt auf den übertragungstechnischen Vorzügen der millionenfach bewährten Anschlusstechnik von Telegärtner auf und bietet Verkabelungsprofis ungeahnte Möglichkeiten bei ihren täglichen Verkabelungsaufgaben. Herausragende Merkmale des neuen AMJ-S Moduls ist seine schlanke Bauform im Keystone-Format (19,3 x 14,7 mm) mit Zinkdruckguss-Gehäuse sowie dem bewährten Telegärtner-Kontaktüberbiegeschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 4,00*
€ 5,16*
2 Tage
120
2
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 5,63*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 5,65*
2
€ 4,98*
ab € 4,19*
€ 5,83*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 4,75*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.