Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 102mm sw wetterbest. BT1M-C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT1M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT1M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-89052969
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT1M-C0
EAN/GTIN:
     0074983413034
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 102mm sw wetterbest. BT1M-C0

Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,4 mm
Bandlänge:
102 mm
Banddicke:
0,9 mm
Max. Bündeldurchmesser:
23 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz pa, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03401*
€ 0,04651*
25 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0342*
€ 0,0466*
Lager 6012
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,03459*
€ 0,04729*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0335*
€ 0,0533*
26 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0608*
€ 0,0798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04729*
€ 0,05628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03459*
€ 0,04116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 47,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
BT1M-C
ab € 0,0331*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,13*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 20,10*
Zubehör
Panduit
TM3S10-C
ab € 0,1775*
Zubehör
Panduit
TMEH-S10-Q0
ab € 58,16*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,39*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.039,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.