Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-89008616 Herst.-Nr.: DN-93831-1 EAN/GTIN: 4016032384137 |
| |
|
|  |  |
 | Frontplatte für Keystone Module DN-93831-1 Leerdose ohne Zentralplatte, ohne Rahmen, designfähig Designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen (mit Zwischenring) - Kann als 1-Port und 2-Port Datendose verwendet werden - Kompatibel mit geschirmten DIGITUS® CAT 6A Keystone Modulen z. B. DN-93615, DN-93617 & DN-93619 - Anschlussdose mit Schrägauslass zur Aufnahme von Keystone Modulen Die DIGITUS® Anschlussdose ist passend für die Installation der geschirmten DIGITUS® Keystone Module. Weitere Informationen:  |  | Aufputzmontage: | ja | Unterputzmontage: | nein | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Zusammenstellung: | Basiselement mit Adapterplatte | Steckverbindertyp: | sonstige | Mit Buchsen/Kupplungen: | nein | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 1,44* | € 2,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,55* | € 2,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,58* | € 2,25* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,59* | € 2,26* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 1,86* | € 2,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|