Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Frontplatte und Einbaurahmen für Multimedia / Keystone Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-93831-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93831-1
EAN/GTIN:
     4016032384137
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Abdeckrahmen
Rahmen

Frontplatte und Einbaurahmen für Multimedia / Keystone Module

Designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen

Produktvorteile:

  • Kann als 1-Port und 2-Port Datendose verwendet werden
  • Kompatibel mit geschirmten DIGITUS® CAT 6A Keystone Modulen z. B. DN-93615, DN-93617 & DN-93619
  • Anschlussdose mit Schrägauslass zur Aufnahme von Keystone Modulen

Die DIGITUS® Anschlussdose ist passend für die Installation der geschirmten DIGITUS® Keystone Module. Der Schrägauslass zur Verbindung des Moduls ist 45° vertikal. Die Anschlussdose ist vollständig designkompatibel zu den gängigen Schalterprogrammen.

Technische Daten:

  • Anschlussdose mit Schrägauslass zur Aufnahme von Keystone Modulen
  • Steckrichtung des Moduls 45° senkrecht geneigt
  • Kompatibel mit geschirmten DIGITUS® CAT 6A Keystone Modulen z. B. DN-93615, DN-93617 & DN-93619
  • Designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
  • Kann als 1-Port und 2-Port Datendose verwendet werden
  • Geeignet für den Einbau im Brüstungskanal, Unterputz & Aufputz
  • Material Leergehäuse: Metalldruckguss
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,16*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.