| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88987206 Herst.-Nr.: 1099298 EAN/GTIN: 4047084463907 |
| |
|
| | |
| Hybrid-Lichtschranke ZLD18-4FZ4A8 Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, ZLD18-4FZ4A8, Befestigungsart: M18, Kopf / M18, Sockel, Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse, Schaltabstand: 5 m, Lichtsender, Lichtart: LED, sichtbares Rotlicht, Schaltausgang Q1: PNP, Dunkelschaltend, Schaltausgang Q2: Nicht verbunden, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 4200 mm | Max. Schaltabstand: | 5000 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Breite des Sensors: | 13,6 mm | Höhe des Sensors: | 44,2 mm | Länge des Sensors: | 33,3 mm | Tastfunktion: | dunkelschaltend | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,32* | € 91,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,12* | € 93,53* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,74* | € 95,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|