Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung YM2Z12-020XXXM2Z12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88987035
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6049780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
R-TNC Kabel
RP-TNC Kabel

Verbindungsleitung YM2Z12-020XXXM2Z12

Steckverbinder und Leitungen, Verbindungsleitungen, YM2Z12-020XXXM2Z12, Anschlussart Kopf A: Dose, TNC, Anschlussart Kopf B: Dose, TNC, Signalart: HF analog, Leitung: 2 m, Beschreibung: HF analog, ungeschirmt, Hinweis: Antennenanschlussleitung, Verlust 1,5 dB
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabel r-tnc, Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,75*
€ 72,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 74,10*
€ 5,46*
ab € 58,76*
€ 76,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.