| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88968784 Herst.-Nr.: 1103772 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AutomatisierungLichtgitter schaltend GSE6-C0021K01 Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, FlexChain, GSE6-C0021K01, Geräteausführung: FlexChain Guest, Lichtsender: PinPoint-LED, Infrarotlicht, Sensorprinzip FlexChain: Einweg-Lichtschranke, Betriebsreichweite: 15 m, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig, Leitung mit Dose M8, 4-polig, gewinkelt, 0,15 m, Abmessungen (B x H x T): 12 mm x 31,5 mm x 21 mm, Gewicht: Ca. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Reichweite des Schutzfeldes: | 15 m | Schutzfeldhöhe: | 31,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,58* | € 170,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 136,09* | € 171,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,34* | € 177,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|