| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88968695 Herst.-Nr.: 1065900 EAN/GTIN: 4047084311802 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranke GSE10-P4112 Klein-Lichtschranken, G10, GSE10-P4112, Schaltabstand max.: 0 m ... 40 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-G10DC01 (2x) Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 35000 mm | Max. Schaltabstand: | 40000 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 20 mm | Höhe des Sensors: | 50 mm | Länge des Sensors: | 39 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,14* | € 117,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,83* | € 121,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,09* | € 126,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,88* | € 131,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,52* | € 136,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|