Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Lichtschranke GRSE18S-P1121V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88967271
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1085767
EAN/GTIN:
     4047084424212
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
sick rund-lichtschranken

Rund-Lichtschranke GRSE18S-P1121V

Rund-Lichtschranken, GR18 Inox, GRSE18S-P1121V, Schaltabstand max.: 0 m ... 15 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m, Lichtsender: LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: Befestigungsmutter (4 x)
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
10000 mm
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 211,90*
€ 261,70*
Frei Haus
ab € 216,76*
€ 266,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 217,77*
€ 269,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,09*
€ 304,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,11*
€ 282,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.