Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-L, galv.verz. 6034/001/01 4,8x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-L, galv.verz. 6034/001/01 4,8x13
Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-L, galv.verz. 6034/001/01 4,8x13
Artikel-Nr.:
     6012C-88875822
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6034/001/01 4,8x13
EAN/GTIN:
     4001796916458
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube

Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-L, galv.verz. 6034/001/01 4,8x13

Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-L (mit Schlitz) und Sperrverzahnung galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,53*
€ 18,69*
€ 5,00*
ab € 17,30*
€ 23,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,69*
€ 26,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01969* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.