Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-L (mit Schlitz... zn 4,8x13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-L (mit Schlitz... zn 4,8x13mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-L (mit Schlitz... zn 4,8x13mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796916458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796916458
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-L (mit Schlitz) und Sperrverzahnung; galv. verzinkt; 4,8x13mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x13mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
13 mm
d:
4,8 mm
dp:
4,1 mm
c:
0,9 mm
dc:
10,5 mm
k:
4,3 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6034/001/ 4,8/ 13,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.