Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 765, EB 3h, weiß 672546.002.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Centryxx W IP65plus, 672546.002.07 765, weiß Wandleuchte EB, 3 h, Not-300 l
RZB Centryxx W IP65plus, 672546.002.07 765, weiß Wandleuchte EB, 3 h, Not-300 l
Artikel-Nr.:
     6012C-88871862
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672546.002.07
EAN/GTIN:
     4051859868965
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Sicherheitsleuchte 765, EB 3h, weiß 672546.002.07

Wandleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 429,42*
€ 503,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 431,82*
€ 503,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 435,34*
€ 507,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 460,25*
€ 534,38*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 462,28*
€ 538,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,75*
€ 604,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,33*
€ 594,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,69*
€ 573,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,75*
€ 544,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,34*
€ 518,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.