| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88871862 Herst.-Nr.: 672546.002.07 EAN/GTIN: 4051859868965 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte 765, EB 3h, weiß 672546.002.07 Wandleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Schaltungsart: | Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Akkubeschaffenheit: | NiMh | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 429,42* | € 503,15* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 431,82* | € 503,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 435,34* | € 507,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 460,25* | € 534,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 462,28* | € 538,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|