Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x60
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x60
Artikel-Nr.:
     6012C-88869991
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1502/000/01 8x60
EAN/GTIN:
     4001796235238
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x60

Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,08*
€ 59,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,80*
€ 61,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,09*
€ 72,6971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,08*
€ 71,4952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,41*
€ 68,3179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,40*
€ 65,926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,63*
€ 65,0097
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,80*
€ 55,692
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.