Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindnietmutter Senkkopf, hell-verz. 2934/00001 8x11x20,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 8 x 11 x 20,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 8 x 11 x 20,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 8 x 11 x 20,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 8 x 11 x 20,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 8 x 11 x 20,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 8 x 11 x 20,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 8 x 11 x 20,5
Artikel-Nr.:
     6012C-88862032
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2934/000/01 8x11x20,5
EAN/GTIN:
     5013656422343
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
kleinkopf blindnietmutter

Gesipa-Blindnietmutter Senkkopf, hell-verz. 2934/00001 8x11x20,5

Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Senkkopf hell-verzinkt Artikelnummer 1455371 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
11 mm
Kopfform:
versenkt
Länge:
20,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: senkkopf-blindnietmutter gesipa, Einnietmutter, Nietmutter, Blindnietmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2466*
€ 0,3266*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,23*
€ 31,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 27,546*
€ 36,986*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,35*
€ 36,99*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,13*
€ 58,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,32*
€ 69,4008
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,73*
€ 56,7987
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,79*
€ 55,6801
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 45,29*
€ 53,8951
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 45,13*
€ 53,7047
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4513* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.