Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88860891 Herst.-Nr.: 1581/000/01 6 EAN/GTIN: 4001796262197 |
| |
|
| | |
| Stellring, Form A mit Gewindestift 1581/000/01 6 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 HP 100 Stück Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 6 mm | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 32,73* | € 42,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,09* | € 50,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,73* | € 51,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3973* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|