Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe 2-seitig LED PL/PR 40071354503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogrammscheibe 2-seitig LED PL/PR 40071354503
Piktogrammscheibe 2-seitig LED PL/PR 40071354503
Artikel-Nr.:
     6012C-88855870
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354503
EAN/GTIN:
     4012539328735
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe

Piktogrammscheibe 2-seitig LED PL/PR 40071354503

Zubehör für Leuchtentyp GuideLed 10x21 bis 10x24: Piktogrammscheibe, Pfeil links/rechts gem. ISO 7010, inkl. LEDs. Ausführung: sonstige Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
ja
Länge:
225 mm
Breite:
135 mm
Materialstärke:
12 mm
Erkennungsweite:
20 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,69*
€ 112,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,41*
€ 112,64*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,10*
€ 114,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,23*
€ 116,52*
€ 5,95*
ab € 96,51*
€ 117,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.