Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangs/Sicherungskasten 3D01,1/2/3x5x16mm EKM-2050F-3D1-5S/CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangs/Sicherungskasten 3D01,1/2/3x5x16mm EKM-2050F-3D1-5S/CS
Artikel-Nr.:
     6012C-88760776
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     310814-000
EAN/GTIN:
     4015899889922
Suchbegriffe:
Lichtmast Anschlusskasten
Lichtmast Sicherungskasten
Lichtmast Übergangskasten
Sicherungsgehäuse

Übergangs/Sicherungskasten 3D01,1/2/3x5x16mm EKM-2050F-3D1-5S/CS

Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung Stadt Leipzig. Übergangs- und Sicherungskasten nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SKF (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Zubehör:
ja
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Rohrdurchmesser:
89 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
257 mm
Tiefe:
63 mm
Gewicht:
0,8 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip 54, sicherungsgehäuse, Lichtmast-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,66*
€ 56,11*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,05*
€ 56,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,64*
€ 57,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,64*
€ 64,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 91,18*
€ 101,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.