| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015899889922 Herst.-Nr.: 310814-000 EAN/GTIN: 4015899889922 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung Stadt Leipzig. Übergangs- und Sicherungskasten nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SKF (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: St, L1,L3, L2,PEN. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen, grauer Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz. Schutzklasse II, Schutzart IP 54. 2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12. Aderverzweigungsraum (60 mm). Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm². Abgang: 1 Stück Stopfbuchse 43161,1 Stück Abgangstülle Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip 54, sicherungsgehäuse, EKM-2050F-3D1-5S/CS (88992), EKM2050F3D15SCS88992, 310814000, 310814-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, EKM, Guro, Kabelübergangskasten, Lichtmastkasten, TE Connectivity, Übergangskasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 40,30* | € 54,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,37* | € 54,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,96* | € 55,95* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 41,91* | € 56,87* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,91* | € 64,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|