Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heisswasser-Spender 10L 200054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heißwasser-Spender
Heißwasser-Spender
Artikel-Nr.:
     6012C-88669812
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200054
EAN/GTIN:
     4015613468778
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Heisswasser-Spender 10L 200054

Temperaturbereich: 30 °C bis 100 °C, Steuerung: Elektronisch, Knebel, Kontrollleuchte: Aufheizen, Ein/Aus, Temperaturregelung: Thermostatisch, Füllstandsanzeige, Material Deckel: Edelstahl, Ein-/Ausschalter, Gewicht: 2,3 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Anschlusswert:
2500 W
Spannung:
230 V
Kabellos:
nein
360° Sockel:
nein
Grundfarbe:
Silber
Mit Wasserfilter:
nein
Mit Sieb:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 92,33*
€ 115,99*
€ 5,46*
ab € 94,05*
€ 118,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,93*
€ 122,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,02*
€ 137,89*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 112,02*
€ 139,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
200061
ab € 64,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.