Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Heißwasser-Spender 10L | Inhalt: 10 Liter | Maße: 21,3 x 21,3 x 505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Heißwasser-Spender 10L | Inhalt: 10 Liter | Maße: 21,3 x 21,3 x 505
Bartscher Heißwasser-Spender 10L | Inhalt: 10 Liter | Maße: 21,3 x 21,3 x 505
Bartscher Heißwasser-Spender 10L | Inhalt: 10 Liter | Maße: 21,3 x 21,3 x 505
Artikel-Nr.:
     2813-380-715
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200054
EAN/GTIN:
     4015613468778
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Bartscher Heißwasser-Spender 10L | Inhalt: 10 Liter | Maße: 21,3 x 21,3 x 505 cm. Gewicht: 2,3 kg
Heißwasser-Spender 10L | Inhalt: 10 Liter • Doppelwandig: Nein • Anschlusswert: 2,5 kW • Temperaturregelung: Thermostatisch • Ein-/Ausschalter: Ja • Füllstandsanzeige: Ja • Spannung: 230 V • Frequenz: 50 Hz • Temperaturbereich bis;100 °C • Farbe;Silber ,Schwarz • Material;Edelstahl ,Kunststoff ,Stahl ,Lackiert • Temperaturbereich von;30 °C • Steuerung;Elektronisch ,Knebel • Material Deckel;Edelstahl • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 21,3 x 21,3 x 505 cm. Gewicht: 2,3 kg

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
51 cm
Gewicht:
3.23 kg
Volumen:
0.04 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 92,96*
€ 115,19*
€ 5,46*
ab € 94,00*
€ 117,28*
Frei Haus
ab € 98,19*
€ 121,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,80*
€ 136,45*
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 111,11*
€ 137,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
200061
ab € 64,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.