Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Wandschrank Schallgedämmt 15HE NSVB SR 6607-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Wandschrank Schallgedämmt 15HE NSVB SR 6607-P
19" Wandschrank Schallgedämmt 15HE NSVB SR 6607-P
Artikel-Nr.:
     6012C-88453216
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     57682
EAN/GTIN:
     7330701038815
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 15he

19" Wandschrank Schallgedämmt 15HE NSVB SR 6607-P

NSVB SR 6607-P Silence Rack Premium Wandschrank Schallgedämmt 600x600x700 mm (BxTxH), 15 HE - Aluminiumgrundgestell, zerlegbar. - Vordertür aus Stahlblech, Türöffnungswinkel 190°. - Schlossgriff LS 75 mit Schließzylinder, Adaptereinsatz ADA 03 für DIN Profilhalbzylinder kann separat erworben werden - Schrank ist rückseitig offen kann durch eine Rückwand aus Stahlblech ergänzt werden - abnehmbare Seitenwände aus Stahlblech, von innen verriegelbar - 19"
Profil PR 15 vorn montiert auf 2 Paar Multifunktionstiefenstreben - Dachrahmen mit Blindblechen und Kabeleinführungsplatte mit Moosgummileiste - Bodenrahmen mit Blindblechen und Kabeleinführungsplatte mit Moosgummileiste - Zentraler Erdanschluss über Gewindebolzen M5 - Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau Montiertes Zubehör: - montierte Akustikschaummatten im Dach, Boden, Seitenteile und Fronttür .
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
600 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, Netzwerkgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.115,54*
€ 1.252,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.125,98*
€ 1.265,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,13*
€ 1.505,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,51*
€ 1.489,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,46*
€ 1.428,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,97*
€ 1.389,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,98*
€ 1.339,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.