Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Zoll Stützschienen 570-900mm 80kg SS 80-L-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19Zoll Stützschienen 570-900mm 80kg SS 80-L-S
19Zoll Stützschienen 570-900mm 80kg SS 80-L-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-88452802
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     57142
EAN/GTIN:
     7330701096419
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

19Zoll Stützschienen 570-900mm 80kg SS 80-L-S

482,6 mm (19 Zoll)-justierbare Stützschienen aus Stahlblech, Festmontage am 19-Zoll-Profil vorn und hinten zum zusätzlichen Schutz von schweren oder tiefen Einbauten, Ablagetiefe 570 mm, Justierbereich für Profilabstand von 570 - 900 mm, 1 HE, Belastbarkeit 80 kg, paarweise Lieferung, Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
53 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
900 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,08*
€ 87,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,17*
€ 87,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,44*
€ 89,00*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 83,81*
€ 106,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.