Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Security-Element für FL Patch Kabel SAFE CLIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Security-Element für FL Patch Kabel SAFE CLIP
Security-Element für FL Patch Kabel SAFE CLIP
Artikel-Nr.:
     6012C-88355801
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891246
EAN/GTIN:
     4046356167185
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Sicherheitssysteme
RJ45-Aussteckschutz

Security-Element für FL Patch Kabel SAFE CLIP

Port Guard Security-Element, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Kategorie:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Rasthebelschutz:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,92*
€ 2,51*
20
€ 4,98*
ab € 2,124*
€ 2,774*
11 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,17*
€ 2,83*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,86*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 2,2155*
€ 2,8855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,8855*
€ 3,43375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7355*
€ 3,25525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6355*
€ 3,13625
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,2155*
€ 2,63645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.