|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-88252571 Herst.-Nr.: 1SAE231111R0204 EAN/GTIN: 4013614517686 |
| |
|
|  |  |
 | Installationsschütz 25A 42V AC/DC ESB25-04N-02 R0204 4-polige Schütze ESB25..N mit 36 mm Baubreite steuern 3-phasige Lasten bis 25 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Weitere Informationen:  |  | Bemessungsbetriebsspannung: | 220..400 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 25 A | Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1: | AC-1 | Bemessungsbetätigungsspannung: | 42 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC/DC | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 4 | Schieber für Handschaltung: | nein | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 34,36* | € 43,48* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 37,59* | € 47,28* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 38,89* | € 49,29* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 39,19* | € 49,35* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,20* | € 50,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|