Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange f.Beton/Mauerwerk VMU-A 10-150vz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ankerstange für Beton und Mauerwerk 150x8,2 Stahl galvanisch verzinkt
Ankerstange für Beton und Mauerwerk 150x8,2 Stahl galvanisch verzinkt
Ankerstange für Beton und Mauerwerk 150x8,2 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-88251904
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3497824
EAN/GTIN:
     4012196606771
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange 10x150

Ankerstange f.Beton/Mauerwerk VMU-A 10-150vz

Mit der Ankerstange und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden aus Mauerwerk befestigt. Das System wird auch zur Befestigung in Decken aus Beton angewendet. An Wänden aus Beton und Vollstein wird die Ankerstange nur mit dem Injektionsmörtel VMU plus montiert, ohne Siebhülse.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
150 mm
Tiefenmarkierung:
ja
Mit Außengewinde:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,446*
€ 25,986*
€ 5,46*
ab € 20,08*
€ 26,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,02*
€ 27,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,16*
€ 28,18*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,85*
€ 30,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,40*
€ 32,606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497803
ab € 77,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497862
ab € 10,395*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497864
ab € 13,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497874
ab € 19,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.