Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Reinigungsbürste für Bohrloch 180x16 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Reinigungsbürste für Bohrloch 180x16 Stahl galvanisch verzinkt
Stahl-Reinigungsbürste für Bohrloch 180x16 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3497874
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3497874
EAN/GTIN:
     4012196606962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste
Mit der Stahldrahtbürste müssen gemäß Dübelzulassung Bohrlöcher maschinell gereinigt werden, um einen sauberen Haftgrund für den Injektionsmörtel zu erhalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Stiftanschluss:
ja
Geeignet für Bohrmaschinen:
ja
Geeignet für Winkelschleifer:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsbürste, Drahtbürste, Bürstenaufsatz, Bohrmaschinenaufsatz, Bohrmaschinenzubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497915
ab € 55,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497932
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.