Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 58-64mm BS-H2-K-64 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 58-64mm BS-H2-K-64 A2
Bügelschelle 58-64mm BS-H2-K-64 A2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-88166289
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186363
EAN/GTIN:
     4012196848010
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 58-64
obo bettermann bbs-schelle

Bügelschelle 58-64mm BS-H2-K-64 A2

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
58..64 mm
Für Rohre (metrisch):
64
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,2301*
€ 290,7201*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,79855*
€ 291,27855*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 250,26015*
€ 293,46015*
€ 5,95*
ab € 283,9629*
€ 329,223*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 286,4811*
€ 333,201*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,46015*
€ 349,21758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,0501*
€ 346,34962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,4901*
€ 330,21322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,0902*
€ 319,02734
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,26015*
€ 297,80958
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 16,68401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.