Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungstülle gross KT 21 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87855664
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     41321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
icotek kabeldurchführungstülle

Kabeldurchführungstülle gross KT 21 sw

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,34*
€ 1,92*
10
€ 5,46*
ab € 1,397*
€ 1,997*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,06*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,593*
€ 2,253*
3 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,253*
€ 2,68107
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,193*
€ 2,60967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,053*
€ 2,44307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,963*
€ 2,33597
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,593*
€ 1,89567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.