Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACONS4 Dachblechaufsatz IPX1, B350mm T800mm 8PQ2300-8BA05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachblechaufsatz, Stahl, (B x H x T) 350 x 62 x 800 mm, 8PQ2300-8BA05
Dachblechaufsatz, Stahl, (B x H x T) 350 x 62 x 800 mm, 8PQ2300-8BA05
Artikel-Nr.:
     6012C-87660803
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ23008BA05
EAN/GTIN:
     4042948180068
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

SIVACONS4 Dachblechaufsatz IPX1, B350mm T800mm 8PQ2300-8BA05

SIVACON S4 Dachblechaufsatz IPX1, B: 350mm T: 800mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
350 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 86,10*
€ 108,39*
€ 5,95*
ab € 86,14*
€ 108,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 112,40*
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 114,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.