| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87658220 Herst.-Nr.: 01440070010 EAN/GTIN: 3597470006696 |
| |
|
| | |
| Membrantülle schwarz DG-TPE 36 Membran-Durchführungstüllen erlauben die Kabel- oder Leitungsdurchführung durch ihre Membran und gewährleisten eine Teil-Abdichtung gegen Staub Weitere Informationen: | | Ausführung: | geschlossen | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 35,5 mm | Bohrungsdurchmesser: | 47 mm | Für Wandstärke: | 2,5 mm | Mit Zugentlastung: | nein | Schrumpftechnik: | nein | Winkelausführung: | nein | Werkstoff: | Gummi | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Leitungsmanschette, Leitungsschutz, Schutztülle, Kabeltülle, Kabelschutz, Tülle, Kabeldurchführungstülle, Isolationsschutztülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,17* | € 87,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 67,26* | € 87,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,53* | € 88,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3706* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|