Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-87456944 Herst.-Nr.: 4000-68000-0060000 EAN/GTIN: 4048879038249 |
| |
|
|  |  |
 | Frontplattenschnittstelle Modlink MSDD 4000-68000-0060000 Modlink MSDD Doseneinsatz Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen:  |  | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | sonstige | Farbe: | sonstige | Transparent: | nein | Lüsterklemme: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 21,38* | € 28,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 21,95* | € 29,21* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 23,13* | € 30,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 25,15* | € 33,06* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 28,55* | € 37,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|