Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strom- Sp. CosPhi Wirkstr. 24-240V PLc 3UG5643-1CS20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     6012C-87362100
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG56431CS20
EAN/GTIN:
     4047621114224
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais siemens
überwachungsrelais

Strom- Sp. CosPhi Wirkstr. 24-240V PLc 3UG5643-1CS20

Digitales Überwachungsrelais Strom-, Wirkstrom-, Spannungs-, Cos-phi und Leistungsüberwachung 90 bis 690V AC/DC eigenversorgt 0,05 bis 15A AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz Anlauf und Auslöseverzogerung 0,1..999,9s 2 Wechsler Schraubanschluss Digital einstellbares Überwachungsrelais SIRIUS 3UG5 für die Überwachung von Leistungsfaktor und Wirkstrom auf Überschreitung, z.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi:
0,1..0,99
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999,9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999,9 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,41*
€ 250,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,69*
€ 257,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
€ 0,86*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
€ 0,14383*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
€ 4,06*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
€ 0,37*
Zubehör
Siemens
3ZY13212AA00
€ 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.