Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PGG 3/1 (3 kW/ 1 Phase) Stromgenerator 1.042-207.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synchrongenerator PGG 3/1
Synchrongenerator PGG 3/1
Synchrongenerator PGG 3/1
Artikel-Nr.:
     6012C-87069331
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.042-207.0
EAN/GTIN:
     4054278547923
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

PGG 3/1 (3 kW/ 1 Phase) Stromgenerator 1.042-207.0

Kompakter, sehr mobiler und gleichzeitig leistungsstarker Synchrongenerator PGG 3/1 mit 2,8 kW Leistung zur autarken Stromversorgung beispielsweise auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder in kommunalen Betrieben. Der zuverlässige Viertakt-Benzinmotor ermöglicht eine konstante Leistung, ausgereifte Sicherheitstechnik mit Überlast- und Ölmangelschutz den sicheren Betrieb und pannensichere Räder sowie ein klappbarer Schubbügel einen einfachen Transport des bedienerfreundlichen Geräts.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsspannung:
220..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsleistung:
2,8 kVA
Generatorleistung:
3 kW
Schutzart (IP):
IP23
Antriebsart:
Verbrennungsmotor
Kraftstofftyp:
Benzin
Motorleistung:
4 kW
Länge:
645 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,83*
€ 587,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 512,87*
€ 587,75*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,22*
€ 588,32*
Frei Haus
ab € 524,90*
€ 600,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 528,43*
€ 605,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,87*
€ 720,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,06*
€ 705,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,14*
€ 671,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,00*
€ 655,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,43*
€ 628,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.