| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8000594905 Herst.-Nr.: 1.042-207.0 EAN/GTIN: 4054278547923 |
| | |
|
| | |
| Kompakter · sehr mobiler und gleichzeitig leistungsstarker Synchrongenerator PGG 3/1 mit 2,8 kW Leistung zur autarken Stromversorgung beispielsweise auf Baustellen · in der Landwirtschaft oder in kommunalen Betrieben. Der zuverlässige Viertakt-Benzinmotor ermöglicht eine konstante Leistung · ausgereifte Sicherheitstechnik mit Überlast- und Ölmangelschutz den sicheren Betrieb und pannensichere Räder sowie ein klappbarer Schubbügel einen einfachen Transport des bedienerfreundlichen Geräts. Die 2 Schutzkontaktsteckdosen sind mit einem automatischen Spannungsregler (AVR) ausgestattet · der eine weitgehend konstante Spannung liefert. Mit Einsatzzeiten von bis zu 12 Stunden (bei Volllast 6,5 Stunden) mit einer 15-Liter-Tankfüllung können komplette Arbeitstage problemlos komplett abgedeckt werden.Weitere technische Eigenschaften:· Laufzeit: (bei 100% Output) 6,5 · (bei 50% Output) 12h· Abmessungen (L × B × H): 645 x 622 x 549mm· Anwendung: Autarke Stromquelle für Kommunen, beispielsweise für Staubsauger, Autarke Stromquelle im Baugewerbe, beispielsweise für Winkelschleifer, Autarke Stromquelle in der Landwirtschaft, beispielsweise für Hochdruckreiniger· Ausstattung: Betriebszustandsanzeige, Gleichstromausgang (12 V), Schutzklasse IP 23, Ölmangel- und Überlastschutz, Kraftstoffanzeige, Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko), Automatischer Spannungsregler (AVR)· Features: Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit: Mit automatischem Spannungsregler (AVR), der eine weitgehend konstante Spannung liefert. Leistungsstark und zuverlässig: Synchrongenerator mit einer zuverlässigen Dauerleistung von 2,8 kW bei 230 V. Mobiler Betrieb von Kärcher Hochdruckreinigern: Ermöglicht den Einsatz von Hochdruckreinigern an Orten ohne externe Stromversorgung. Sehr gute Bedienerfreundlichkeit: Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors.· Gewicht inkl. Verpackung: 56,1kg· Hubraum: 208cm³· Kraftstoffverbrauch: 2,3l/h· Nennleistung: 2.8kW· Produktvorteile: Sehr gute Bedienerfreundlichkeit, Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit, Leistungsstark und zuverlässig, Mobiler Betrieb von Kärcher Hochdruckreinigern· Stromart: 1 / 230V· Top Features: Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter, Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen, Robuster Cage-Rahmen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,08* | € 591,78* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 513,97* | € 592,34* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,18* | € 592,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 528,44* | € 610,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 523,49* | € 616,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|