| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87066877 Herst.-Nr.: 31861 EAN/GTIN: 4034451318618 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe PAR11 GU10 2700K dimm 31861 Retrofit, als Ersatz für herkömmliche MR11-Halogenlampen. Diese LED-Lampe leuchtet Wohn- und Geschäftsräume bei geringem Stromverbrauch in angenehmem Farbspektrum aus. Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,7 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 240 lm | Lampenlichtausbeute: | 60 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,19* | € 11,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,20* | € 11,85* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,61* | € 12,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,28* | € 13,42* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,31* | € 14,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|