| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D703H28 Herst.-Nr.: 31861 EAN/GTIN: 4034451318618 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe GU10 4W 3000K 240lm G dim ws mattiert dimmbar 35° AC Ø35x48mm 31861 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Ausstrahlungswinkel: | 35 - 35 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 35 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 | Farbtemperatur: | 3000 - 3000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Gehäusefarbe: | weiß | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 4 kWh | Lampenform: | Reflektor | Lampenleistung: | 4 - 4 W | Lampenlichtausbeute: | 60 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.7 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 240 - 240 lm | Länge: | 48 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 50000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | GU10 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, leuchtmittel mit reflektor 3000k led, leuchtmittel gu10, leds mit stecksockel dimmbar, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,19* | € 11,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,20* | € 11,85* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,61* | € 12,45* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,28* | € 13,42* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,31* | € 14,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|