| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86878606 Herst.-Nr.: 42892 EAN/GTIN: 4034451428928 |
| |
|
| | |
| Halogenlampe Xenon E27 230V 28W klar 42892 Xenon Halogen-Tropfenlampe, E27, klar, Import. Diese Halogen-Lampe ist für den direkten Austausch von Glühlampen geeignet. Sie bietet ein klares, weißes Licht bei 30% Energieeinsparung und ähnlichem Lichtstrom. Energieeffiziente Halogenlampen sind die umweltfreundliche Lösung für diejenigen, die die Eigenschaften und Lichtqualität von Glühlampen bevorzugen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 370 lm | Lampenspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 28 W | Sockel: | E27 | Lampenform: | sonstige | Gedrehtes Glas: | nein | Durchmesser: | 45 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampe Tropfenform, Halogenlampen mit Schraubsockel, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, Xenon Halogenlampe, halogen tropfenlampe e27, xenon halogenlampe, halogenlampe e27 28w, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,61* | € 2,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,62* | € 2,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,84* | € 3,04* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,93* | € 3,19* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,09* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|