| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B847C74 Herst.-Nr.: 42892 EAN/GTIN: 4034451428928 |
| |
|
| | |
| HV-Halogenlampe 28W kl E27 240V Kugel UV-Schutz Ø45x77mm 42892 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 45 mm mm | Farbtemperatur: | 3000 K K | Gesamtlänge: | 77 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 28 kWh | Lampenform: | Kugel | Lampenleistung: | 28 W W | Lampenspannung: | 240 - 240 V V | Lichtstrom: | 370 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Sockel: | E27 | UV-Schutz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampe Tropfenform, Halogenlampen mit Schraubsockel, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, Xenon Halogenlampe, halogen tropfenlampe e27, xenon halogenlampe, halogenlampe e27 28w, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,61* | € 2,68* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,62* | € 2,70* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,84* | € 3,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,93* | € 3,19* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,09* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|