Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor-Wandhalterung Monitorarm VESA200 WHM200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitor-Wandhalterung Monitorarm VESA200 WHM200A
Monitor-Wandhalterung Monitorarm VESA200 WHM200A
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-86779704
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     24834
EAN/GTIN:
     4015162248340
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Monitor-Wandhalterung Monitorarm VESA200 WHM200A

Monitor-Wandhalterung universal für Flachbildschirme / TV-Geräte, ausklappbar, schwenk- und neigbar. Geeignet für Bildschirme mit 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 und 200 x 200 VESA-konformem Lochbild und max. Bildschirmdiagonale 42 Zoll. Monitorarm passend für z.B. VM2404 HD, VM2405. Belastbar bis 25kg. Schwenkbar +/- 90°, neigbar +/-7,5°, horizontale Ausrichtung +/- 3° rotierbar.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
-90..90 °
Neigungswinkel:
-7,5..7,5 °
Tragfähigkeit:
25 kg
Breite:
230 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
68..403 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,36*
€ 43,00*
€ 5,46*
ab € 31,93*
€ 43,72*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,74*
€ 44,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,01*
€ 44,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,06*
€ 47,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.