Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

View Forms Software + IR USB-Cable FVF-SC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke FlukeView Dokumentenmanagement
Fluke FlukeView Dokumentenmanagement
Artikel-Nr.:
     6012C-86688571
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1576734
EAN/GTIN:
     0095969090483
Suchbegriffe:
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Multimeter
Multitester

View Forms Software + IR USB-Cable FVF-SC2

Fluke View Forms Software mit RS-232-IR-Kabel für 187/189
Weitere Informationen:
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
nein
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
nein
Mit Programmierschnittstellen:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
ja
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,08*
€ 348,85*
€ 5,95*
ab € 315,93*
€ 348,87*
Frei Haus
ab € 320,16*
€ 353,52*
Frei Haus
ab € 326,00*
€ 358,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 328,30*
€ 361,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,16*
€ 429,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,29*
€ 427,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,38*
€ 405,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,30*
€ 390,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947796
€ 961,09*
Zubehör
Fluke
3947781
€ 818,69*
Zubehör
Fluke
3947812
€ 985,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.