Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-86655063 Herst.-Nr.: 004741 EAN/GTIN: 4010957047412 |
| |
|
|  |  |
 | Zeitrelais analog Rückfallverzögert Legrand 004741 Legrand Zeitrelais, rückfallverzögertes Relais (analog) , 1-modulig, für Verteilereinbau, Anschlussspannung 12 230 VAC/DC, 7 umstellbare Zeitbereiche, Schaltausgang: 1 Wechsler. Anwendung : Für Kleinsteuerungen, in denen einzelneZeitfunktionen benötigt werden. Z.B. Beleuchtung, Lüftung, Steuerungs-, Regelungstechnik, Automatisierung, Signalanlagen. Weitere Informationen:  |  | Betätigungsart: | analog mit Einzelfunktion | Funktion: | Rückfallverzögerung | 1. Zeitbereich Einheit: | Sekunden/Stunden | 1. Zeitbereich: | 0,1..360000 | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbauhöhe: | 70 mm | Anzahl der Umschalter: | 1 | Steuerspannung 1: | 12..230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 65,31* | € 78,69* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 67,86* | € 78,70* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 69,36* | € 80,10* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 71,04* | € 82,30* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,63* | € 85,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|