Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86556569 Herst.-Nr.: 11012 EAN/GTIN: 4015394136736 |
| |
|
| | |
| Schuko-Anbau-Steckdose 16A,2p+E,230V,sw 11012 16A2P+E 230V Schutzkontakt-Anbau- Steckdose schwarz, IP54, deutsche Norm mit Klappdeckel, Steckklemme und Vierlochbefestigung FL. 50 X 50 BL. 38 X 38 Leitungszufuehrung von unten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Flanschmaß: | 50x50 mm | Mit Klappdeckel: | ja | Schutzart (IP): | IP54 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Steckrichtung: | gerade | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 5,73* | € 8,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,75* | € 8,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,75* | € 8,43* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,92* | € 8,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,70* | € 9,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|