Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 19200031252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse 19200031252
Sockelgehäuse 19200031252
Artikel-Nr.:
     6012C-86533354
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200031252
EAN/GTIN:
     5713140124530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
HDC-Steckverbinder

Sockelgehäuse 19200031252

Sockelgehäuse, mit geschlossenem Boden, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
26,2 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 7,86*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,5188*
€ 8,9688*
8 Tage
91
1
€ 6,95*
ab € 6,5189*
€ 8,9689*
3 Tage
219
1
€ 5,80*
ab € 6,61*
€ 9,10*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,03*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 12 002 2753
ab € 19,58*
Zubehör
Harting
09 12 005 2734
ab € 9,111*
Zubehör
Harting
09 20 003 2734
ab € 6,391*
Zubehör
Harting
09 12 005 2733
ab € 9,26*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,45*
Zubehör
Harting
09 36 008 3001
ab € 2,64*
Zubehör
Harting
09200032733
ab € 5,87*
Zubehör
Harting
09200042733
ab € 8,045*
Zubehör
Harting
09200042711
ab € 5,28*
Zubehör
Harting
09120022751
ab € 19,54*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.