Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 12 002 2753 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989293-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 002 2753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Buchseneinsatz 09 12 002 2753 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Axialschraubanschluss · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 18.4 g
Baugröße: 3 A
Bemessungsstrom: 40 A
Kontaktanzahl: 2
Bemessungsspannung: 400 V
Leiterquerschnitt: 2.5 ... 6 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Anzugsdrehmoment: 1.8 Nm
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 1 mΩ
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Axialschraubanschluss
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09120022753
Typ (Hersteller-Typ):
09 12 002 2753
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 12 002 2753, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,61*
€ 25,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,56*
€ 25,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,70852*
€ 26,06852*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,94*
€ 26,29*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 42,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,99*
Zubehör
Harting
09200030301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 12 002 2653
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.