Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose eAZK 96 2 6xM20 GHG 791 0201 R0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose eAZK 96 2 6xM20 GHG 791 0201 R0003
Abzweigdose eAZK 96 2 6xM20 GHG 791 0201 R0003
Artikel-Nr.:
     6012C-86505564
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7910201R0003
EAN/GTIN:
     4250217429071
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose eAZK 96 2 6xM20 GHG 791 0201 R0003

Ex-e Abzweigdose für Zone 1/21
Variante: GHG791 02 zEAZK96 GR2 6XM32 6X4QMM+PE Ez
Klemmpunkte: 6x 4mm² Klemmen und 2x 4mm² PE-Klemme
Gehäusematerial: Polyamid
Farbe des Gehäuses: Schwarz
Leitungseinführung: 6x M20 Gewindebohrung (Metall) mit 4x M20 Blindstopfen (Plastik)
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
12
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
117,5 mm
Breite:
113,5 mm
Tiefe:
73,5 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, ceag abzweigdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,50*
€ 151,65*
€ 5,95*
ab € 125,19*
€ 152,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,72*
€ 157,67*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 130,48*
€ 158,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,16*
€ 162,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.