Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86287548 Herst.-Nr.: 9040450000 EAN/GTIN: 4008190461515 |
| |
|
| | |
| Crimpwerkzeug RedLine CRIMPER 6 I Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Querschnitt: | 0,5..6 mm² | AWG-Bereich: | 0,5..6 | Länge: | 200 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange weidmüller, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 0,5 mm2, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Kerbwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,94* | € 92,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,54* | € 92,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,41* | € 93,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,36* | € 93,96* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,53* | € 94,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|