Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug RedLine CRIMPER 6 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpwerkzeug RedLine CRIMPER 6 I
Crimpwerkzeug RedLine CRIMPER 6 I
Artikel-Nr.:
     3517B-86287548
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9040450000
EAN/GTIN:
     4008190461515
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Crimpwerkzeug RedLine CRIMPER 6 I

Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
0,5..6 mm²
AWG-Bereich:
0,5..6
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,54*
€ 92,26*
€ 5,95*
ab € 74,55*
€ 92,38*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,28*
€ 93,43*
Frei Haus
ab € 75,99*
€ 94,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,25*
€ 94,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9040510000
ab € 71,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.