Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E876H79 Herst.-Nr.: 9040450000 EAN/GTIN: 4008190461515 |
| |
|
| | |
| Crimpwerkzeug f.Kontakte 200mm CRIMPER6I Weitere Informationen: | | AWG-Bereich: | 0 - 0 | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 0 | Ausführung: | Presswerkzeug komplett | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Querschnitt: | 0.6 - 6 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange weidmüller, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 0,5 mm2, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Presszange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,70* | € 92,09* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 74,63* | € 92,21* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,19* | € 93,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,02* | € 93,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,38* | € 94,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|