Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helagaine Geflechtschlauch HEGPX30


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm
Artikel-Nr.:
     6012C-85987362
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-00300
EAN/GTIN:
     4031026125510
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelziehstrumpf
hellermanntyton kabelziehstrumpf

Helagaine Geflechtschlauch HEGPX30

Hergestellt aus stabilem Polyester. Hoch flexibel. Hohe Aufweitrate. Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen. Gute Abriebfestigkeit. 6 Größen für die Durchmesser von 3-70 mm für eine optimale Passform. Helagaine HEGPX wird überall dort angewendet, wo eine höhere Dehnungsrate gefordert ist. Besonders geeignet ist HEGPX für den Einsatz im Automobilbereich, im Schienenfahrzeugbau, im Schaltschrankbau und in kleineren Elektrogeräten.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
30 mm
Bündeldurchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 4,90*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 4,92*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,3434*
€ 4,9734*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 5,18*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 5,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,9734*
€ 5,91835
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,3434*
€ 5,16865
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 248,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 227,13*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.